| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-3442710 Herst.-Nr.: 3442710 EAN/GTIN: 4036351129646 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Drehfutter aus Guss - Mit zylindrischer Zentrieraufnahme nach DIN 6350 - Inkl. Futterschlüssel - Rundlaufgenauigkeit besser als 0,05 mm - Futterflansch erforderlich Technische Daten: Durchmesser: 100 mm Aufnahme Ø : 72 mm Lochkreis : 84 mm Durchgangsbohrung : 22 mm Höhe mit Backen : 75 mm Höhe ohne Backen : 55 mm Tiefe von Aufnahme : 3,5 mm Drehzahl: 4.200 min-1 Befestigungsgewinde: M8 Lieferumfang: Fütterschlüssel
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 3,1 kg | technische Daten: | D (Futter): 100 mm D1: 72 mm D2: 84 mm D3: 22 mm d: M8 H (Futter): 75 mm H1: 55 mm h: 3,5 mm Gewicht ca.: 3,1 kg Drehzahl: 4200 min¯¹ | Lieferumfang: | Fütterschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |