Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahnverlängerung 2000 x 800 mm, motorisch, 3640312


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-794211
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3640312
EAN/GTIN:
     4036351134626
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3640312, Setzt Artikel 3640311 voraus - Dieser muss mitbestellt werden., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
Länge (Produkt) ca.:
2000 mm
Statische Stützlast max.:
2000 kg/m
Anzahl der Tragrollen:
6
Höhe (Produkt) ca.:
600 mm
Höhe max. (Produkt) ca.:
640 mm
Tragrollenbreite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: rollenbahn, 2000 x 800 mm, motorisch, ROLLENBAHN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.410,24*
€ 9.528,72*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.400,87*
€ 9.538,51*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.626,42*
€ 9.762,95*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.762,95*
€ 11.617,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.730,63*
€ 11.579,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.666,01*
€ 11.502,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.644,47*
€ 11.476,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9.626,42*
€ 11.455,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.