Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn 1000 x 800 mm, 3640328


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-794226
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3640328
EAN/GTIN:
     4036351220787
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3640328, Rollenbahn 1000 x 800 mm, Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
250000 GRAMM
Länge (Produkt) ca.:
1000 mm
Statische Stützlast max.:
2000 kg/m
Anzahl der Tragrollen:
3
Höhe (Produkt) ca.:
600 mm
Höhe max. (Produkt) ca.:
640 mm
Tragrollenbreite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: rollenbahn b800, rollenbahn, metallkraft rollenbahn, 1000 x 800 mm, ROLLENBAHN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.493,98*
€ 4.634,56*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.589,95*
€ 4.714,06*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.714,06*
€ 5.609,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.680,21*
€ 5.569,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.612,52*
€ 5.488,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.589,95*
€ 5.462,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.