Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfuhrrollenbahn für 60°-Schnitte, 3649251


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-794399
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3649251
EAN/GTIN:
     4036351136620
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3649251, Zwischen Säge und Rollenbahn inkl. Anschlussplatte, Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
187000 GRAMM
Statische Stützlast max.:
1700 kg/m
Länge (Produkt) ca.:
2000 mm
Anzahl der Füße:
4
Tragrollenbreite:
620 mm
Anzahl der Tragrollen:
7
Weitere Suchbegriffe: metallkraft rollenbahn, rollenbahn, für 60°-Schnitte, ABFUHRROLLENBAHN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.073,85*
€ 4.324,94*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.138,80*
€ 4.391,57*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.391,57*
€ 5.225,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.338,23*
€ 5.162,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.198,97*
€ 4.996,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.138,80*
€ 4.925,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.