Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn 2000 x 800 mm, 5 Rollen, 3649501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-794448
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3649501
EAN/GTIN:
     4036351047704
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3649501, Rollenbahn 2000 x 800 mm zu HMBS 500 x 750, Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
255000 GRAMM
Länge (Produkt) ca.:
2000
Statische Stützlast max.:
2000 kg/m
Anzahl der Tragrollen:
5
Höhe (Produkt) ca.:
610
Tragrollenbreite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: rollenbahn b800, rollenbahn, metallkraft rollenbahn, 2000 x 800 mm, 5 Rollen, ROLLENBAHN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.487,97*
€ 3.697,21*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.528,06*
€ 3.745,47*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 3.475,76*
€ 3.792,6009*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.745,47*
€ 4.457,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.716,25*
€ 4.422,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.599,22*
€ 4.283,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.545,70*
€ 4.219,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.528,06*
€ 4.198,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.