Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zufuhrrollenbahn 890 x 800 mm, 3649504


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-794451
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3649504
EAN/GTIN:
     4036351047735
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3649504, Zufuhrrollenbahn zu HMBS 500 x 750, Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
290000 GRAMM
Statische Stützlast max.:
1700 kg/m
Anzahl der Tragrollen:
6
Höhe (Produkt) ca.:
800 mm
Tragrollenbreite:
800 mm
Höhe max. (Produkt) ca.:
840 mm
Länge (Produkt) ca.:
890 mm
Weitere Suchbegriffe: rollenbahn b800, rollenbahn, metallkraft rollenbahn, 890 x 800 mm, ZUFUHRROLLENBAHN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.212,65*
€ 3.419,43*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.257,83*
€ 3.458,99*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 3.194,85*
€ 3.506,7239*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.458,99*
€ 4.116,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.419,62*
€ 4.069,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.310,89*
€ 3.939,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.260,99*
€ 3.880,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.257,83*
€ 3.876,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.