Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn 2000 x 800 mm, Abfuhrseite, 3649506


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-794453
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3649506
EAN/GTIN:
     4036351047759
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3649506, Abfuhrrollenbahn 1000 x 800 mm zu HMBS 500 x 750, Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
235000 GRAMM
Länge (Produkt) ca.:
1000 mm
Statische Stützlast max.:
1700 kg/m
Anzahl der Tragrollen:
7
Höhe (Produkt) ca.:
800 mm
Tragrollenbreite:
800 mm
Höhe max. (Produkt) ca.:
840 mm
Weitere Suchbegriffe: rollenbahn b800, rollenbahn, metallkraft rollenbahn, 2000 x 800 mm, Abfuhrseite, ABFUHRROLLENBAHN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.662,89*
€ 2.862,71*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.690,56*
€ 2.900,59*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 2.654,79*
€ 2.933,8193*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.900,59*
€ 3.451,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.876,31*
€ 3.422,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.773,13*
€ 3.300,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.722,42*
€ 3.239,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.690,56*
€ 3.201,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.