Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn 2000 x 450 mm, motorisch, 3649711


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-794469
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3649711
EAN/GTIN:
     4036351219965
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3649711, Rollenbahn 2000 x 450 mm mit einer elektrisch angetriebenen Rolle, die über eigene Steuerung hydraulisch höhenverstellbar ist., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
475000 GRAMM
Statische Stützlast max.:
1000 kg/m
Länge (Produkt) ca.:
2000 mm
Tragrollenbreite:
450 mm
Anzahl der Tragrollen:
5
Höhe (Produkt) ca.:
780 mm
Höhe max. (Produkt) ca.:
830 mm
Weitere Suchbegriffe: metallkraft rollenbahn, rollenbahn, rollenbahnen 1x450mm, 2000 x 450 mm, motorisch, ROLLENBAHN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.319,84*
€ 5.455,78*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.434,07*
€ 5.561,01*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.561,01*
€ 6.617,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.535,62*
€ 6.587,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.459,46*
€ 6.496,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.434,07*
€ 6.466,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.