Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeband Bi-Metall M 42 Sprint Plus 3100 x 27 x 0,9mm 3-4 ZpZ, 3655000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-794552
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3655000
EAN/GTIN:
     4036351030157
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3655000, Stark in Werkstoffen mittlerer und großer Abmessung. Der Kombizahn mit einem positiven Spanwinkel in Verbindung mit der Gruppenschränkung spant Vollmaterial und dickwandige Profile besonders vibrationsarm, steigert die Schnittleistung und erzeugt eine glatte Oberfläche.. Der Spezialist für: gängige Stahlsorten bis ca. 1400 N/mm² Zugfestigkeit NE-Profile. Einzel- und Bündelschnitte Werkstücke in mittlerer oder großer Abmessung. dickwandige Profile., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
620 GRAMM
Stärke:
0.9 mm
Werkstoffnummer:
1.3247
Zahnwinkel:
10 °
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
27 mm
Zahnteilung:
3 4 ZpZ
Länge (Produkt) ca.:
3100 mm
Werkstoff:
HSS M42
Verzahnung:
Kombizahn
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt 3100x27x0,9, bandsägeblatt, bandsägeblatt 27mm, 3100 x 27 x 0,9mm 3-4 ZpZ, SÄGEBAND
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,19*
€ 38,31*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 27,28*
€ 38,48*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,81*
€ 48,16*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,66*
€ 63,01*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.