Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeband Bi-Metall M 42 Sprint-Medium-VS 3100 x 27 x 0,9mm 4-6 ZpZ, 3655146


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-794591
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3655146
EAN/GTIN:
     4036351046196
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3655146, Das Multifunktionstalent für viele Zerspanungsaufgaben. Der verstärkte HL-Kombizahn mit einem leicht positiven Spanwinkel in Verbindung mit einer Gruppenschränkung spant Vollmaterial und Profile besonders vibrationsarm, steigert die Schnittleistung und bietet glatte Oberflächen bei überzeugendenStandzeiten.. Der Spezialist für: kleine und mittlere Schwenkrahmenmaschinen. gängige Stahlsorten bis ca. 1400 N/mm² Zugfestigkeit. Einzel- und Bündelschnitte. Profile und Träger. Vollmaterial., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
620 GRAMM
Stärke:
0.9 mm
Werkstoffnummer:
1.3247
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
27 mm
Länge (Produkt) ca.:
3100 mm
Zahnteilung:
4 6 ZpZ
Werkstoff:
HSS M42
Verzahnung:
verstärkter Kombizahn
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt 3100x27x0,9, bandsägeblatt, bandsägeblatt 27mm, 3100 x 27 x 0,9mm 4-6 ZpZ, SÄGEBAND
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,08*
€ 38,75*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 27,39*
€ 38,92*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,83*
€ 48,84*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,68*
€ 63,69*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.