Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer SILVER-LINE 50 Weldon Ø 48 mm, 38720.126548


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-796414
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     38720.126548
EAN/GTIN:
     4036351018803
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
metallkraft kernbohrer
kernbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

38720.126548, Kernbohrer optimal geeignet für: Stahl - 500 N. Kunststoffe GFK/CFK. Gut geeignet für: Stahl - 750Nm. Kupfer, Messing, Nickel, Zinn. Einsatz möglich bei: Stahl - 900 N. Alu - 10% Si. Eigenschaftender SILVER-LINE Kernbohrer:HSS-XE Spezialstahl Gefertigt aus hochlegiertem HSS-XE Spezialstahl. Dadurch extreme Härte an den Zahnspitzen (bis 68 HRC). Hohe Standzeit. In Stufen gehärteter HSS-Kernbohrer Standardmäßig in Stufen gehärtete HSS-Kernbohrer. Dadurch extrem harte Zahnspitzen (68 HRC) und dennoch flexibler Kernbohrer. Fünf Schneidengeometrien Speziell den verschiedenen Durchmessern und Schnitttiefen optimal angepasste Schneidgeometrien. Passend für Kernbohrmaschinen:Metallkraft, Alfra-Rotabest + Alfra Rota-Quick, BDS + BDS Keyless, Bektop, Bux, Euroboor, Evolution, Hougen, Jancy, Magbroach, Magtron, Magnetor, Promag, Rotabroach, Ruko + Ruko Easy Lock, Universal., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
324 GRAMM
Aufnahme metrisch:
19 mm
Aufnahme zöllisch:
3/4 "
Bohr-Durchmesser:
48 mm
Bohr-Tiefe:
50 mm
Werkzeugaufnahme:
Weldon
Weitere Suchbegriffe: KERNBOHRER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,76*
€ 89,41*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 71,12*
€ 89,83*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,25*
€ 100,02*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.