| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-38720126548 Herst.-Nr.: 38720126548 EAN/GTIN: 4036351018803 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: Kernbohrer optimal geeignet für: - Stahl < 500 N - Kunststoffe GFK/CFK Gut geeignet für: - Stahl < 750 Nm - Kupfer, Messing, Nickel, Zinn Einsatz möglich bei: - Stahl < 900 N - Alu < 10% Si Eigenschaften der SILVER-LINE Kernbohrer: HSS-XE Spezialstahl - Gefertigt aus hochlegiertem HSS-XE Spezialstahl - Dadurch extreme Härte an den Zahnspitzen (bis 68 HRC) - Hohe Standzeit In Stufen gehärteter HSS-Kernbohrer - Standardmäßig in Stufen gehärtete HSS-Kernbohrer - Dadurch extrem harte Zahnspitzen (68 HRC) und dennoch flexibler Kernbohrer Fünf Schneidengeometrien - Speziell den verschiedenen Durchmessern und Schnitttiefen optimal angepasste Schneidgeometrien Passend für Kernbohrmaschinen: Metallkraft, Alfra-Rotabest + Alfra Rota-Quick, BDS + BDS Keyless, Bektop, Bux, Euroboor, Evolution, Hougen, Jancy, Magbroach, Magtron, Magnetor, Promag, Rotabroach, Ruko + Ruko Easy Lock, Universal... Technische Daten: Werkzeugaufnahme: Weldon Aufnahme metrisch: 19 mm Aufnahme Zoll: 3/4 Zoll Bohr-Tiefe: 50 mm Bohr-Durchmesser: 48 mm Gesamt-Länge:
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 0,324 kg |
|
| | |
| | | |
| |