| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-796481 Herst.-Nr.: 38720.1271 EAN/GTIN: 4046781004208 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
38720.1271, Passend für Kernbohrer mit Durchmesser 12 - 60 mm und Bohrtiefen 50 und 55 mm. Einsetzbar mit METALLKRAFT-Kernbohrern: SILVER-LINE 50 Weldon Ø 12 - 60 mm. GOLD-LINE 55 Weldon Ø 12 - 60 mm. BLUE-LINE 55 Weldon Ø 12 - 60 mm. BLUE-LINE PRO 55 Weldon Ø 12 - 36 mm. HARD-LINE 55 Weldon Ø 12 - 17 mm., Fabrikat: Metallkraft Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 55 GRAMM | Auswerferstift Länge: | 102 mm | Bohr-Durchmesser: | 12 17 mm | Auswerferstift Durchmesser: | 6,34 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 10,33* | € 16,88* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,09* | € 17,19* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 28,25* | € 38,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|