Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeband 2562 x 12 x 0,5 mm, 4 ZpZ, 5160361


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-797304
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5160361
EAN/GTIN:
     4036351050056
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5160361, Eignet sich perfekt zum Schneiden und Auftrennen von Weich- und Harthölzern, Plastik, Kunststoffenund NE-Metalle. Zahnspitzgehärtetes Sägeband mit flexiblen Blattrücken. Verzahnt, geschränkt, geschliffen und Zahnspitzen auf 60-62 HRC gehärtet. Grundkörper angelassen. Die Zahnform, Anordnung derZähne sowie die gehärteten Zahnspitzen garantieren einen perfekten geraden Schnitt und eine hohe Standzeit. Der flexible Blattkörper wirkt dem Biegewechsel für das Bandsägeblatt entgegen und verringert dadurch die Gefahr von Blattrissen. Sägebänder aus Original Schwedenstahl. Qualität aus Deutschland zum optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis., Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
249 GRAMM
Stärke:
0.5 mm
Höhe (Produkt) ca.:
12 mm
Länge (Produkt) ca.:
2562 mm
Zahnteilung:
4 ZpZ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,52*
€ 19,55*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 13,19*
€ 19,64*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,84*
€ 45,26*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.