Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4000657017563, Diverse UPAT Nageldübel UN 6x 60/30 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-807674
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000657017563
EAN/GTIN:
     4000657017563
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4000657017563, UPAT Nageldübel UN 6x 60/30 S, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Typ:
UN 6x60/30 S
Bohrernenn-Ø:
6 mm
Dübellänge:
60 mm
Verankerungstiefe min.:
30 mm
Bohrlochtiefe min.:
75 mm
Dicke des Anbauteils max.:
30 mm
Marke:
Upat
Weitere Suchbegriffe: nageldübel 6x60, nageldübel, Dübel, UPAT
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
2200
100
€ 5,49*
ab € 0,0345*
€ 0,0508*
Lager 260
300
100
€ 4,95*
ab € 0,0459*
€ 0,0649*
1
€ 5,90*
ab € 0,0416*
€ 0,0681*
100
€ 5,00*
ab € 0,0493*
€ 0,0697*
4 Tage
255
100
€ 4,79*
ab € 0,051*
€ 0,072*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.