Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Nageldübel UN 6 x 60/30 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Nageldübel UN 6 x 60/30 S
Upat Nageldübel UN 6 x 60/30 S
Upat Nageldübel UN 6 x 60/30 S
Artikel-Nr.:
     5417F-p441661
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     518872
EAN/GTIN:
     4000657017563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der bewährte Upat Nageldübel UN, bestehend aus einem hochwertigen Nylondübel und einer bereits vormontierten galvanisch verzinkten Nagelschraube, eignet sich ideal für die schnelle Befestigung von leichten Lasten besonders in Vollbaustoffen. Hierbei wird der Einschlagdübel in der zeitsparenden Durchsteckmontage in das Bohrloch im Anbauteil eingeführt, spreizt anschließend durch das Einschlagen der Nagelschraube auf und verankert sicher im Baustoff. Der Upat Nageldübel UN S mit Senkkopf wird häufig für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich eingesetzt.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gütesiegel:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Lastwerte:
Nein
ICC-Zulassung (1):
Nein
ETA-Zulassung (1):
Nein
DIBt-Zulassung:
Nein
Zulassung:
Nein
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Hersteller:
UPAT
Kopfform:
S
Dübelform:
Senkkopf
Feuerwiderstandsklassen:
Nein
Brandschutzprüfbericht:
Nein
Brandgutachten:
Nein
GTIN (EAN-Code):
4000657017563
Bohrlochtiefe min. h1:
55 mm
Bohrerdurchmesser:
6
Dicke des Anbauteils max.:
10 mm
Durchmesser:
6
Verankerungstiefe min.:
30 mm
min. Verankerungstiefe:
30 mm
max. Dicke des Anbauteils:
30 mm
min. Bohrlochtiefe:
75 mm
Bohrdurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: nageldübel 6x60, nageldübel, Nagel-6-60
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2200
100
€ 5,49*
ab € 0,0323*
€ 0,0473*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,0431*
€ 0,0629*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0392*
€ 0,0649*
100
€ 5,00*
ab € 0,0479*
€ 0,07*
8 Tage
1100
100
€ 4,95*
ab € 0,0486*
€ 0,0709*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0629*
€ 0,07485
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.