Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4053569231299, Diverse H-Pfostenträger tzn 141 Stärke 8,0mm CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-807979
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569231299
EAN/GTIN:
     4053569231299
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger h-form
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4053569231299, H-Pfostenträger tzn 141 Stärke 8,0mm CE, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
A:
141 mm
B:
80 mm
C:
800 mm
S:
8,0 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, H-Pfostenträger, H-PFOSTENTRÄGER
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
€ 4,79*
ab € 18,43*
€ 24,86*
3 Tage
32
€ 6,90*
ab € 18,47*
€ 24,90*
€ 4,90*
ab € 17,89*
€ 25,39*
Lager 260
32
€ 4,95*
ab € 18,91*
€ 25,42*
2 Tage
32
€ 8,50*
ab € 24,12*
€ 32,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.