Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Pfostenträger tzn 141 Stärke 8,0mm CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-Pfostenträger tzn 141 Stärke 8,0mm CE
H-Pfostenträger tzn 141 Stärke 8,0mm CE
H-Pfostenträger tzn 141 Stärke 8,0mm CE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569231299
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569231299.
EAN/GTIN:
     4053569231299
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger h-form
H-Pfostenträger zum Einbetonieren, feuerverzinkt, Materialstärke 8,0 mm

• Bewährte Import-Qualität • Je Seite mit 2 Löchern, Loch-Ø 12,5 mm • Pfosteneinlass: 400 mm Palettenmenge: 100 Stück.

Weitere Informationen:
A:
141 mm
B:
80 mm
C:
800 mm
S:
8,0 mm
udf_EDE_Katalog:
30308043
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
VR China
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4053569231299
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, Holzverbinder, Befestigungstechnik, H-Pfostenträger, Pfostenträger/-halter, Stützenfuß, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
27
€ 4,79*
ab € 18,43*
€ 24,86*
3 Tage
32
€ 6,90*
ab € 18,47*
€ 24,90*
€ 4,90*
ab € 17,89*
€ 25,39*
9 Tage
32
€ 4,95*
ab € 18,91*
€ 25,42*
2 Tage
32
€ 8,50*
ab € 24,12*
€ 32,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.