Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4053569231411, Diverse Pfostenträger tzn 111 Import CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-807987
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569231411
EAN/GTIN:
     4053569231411
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4053569231411, Pfostenträger tzn 111 Import CE, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
A:
111 mm
B:
60 mm
C:
100 mm
D:
200 mm
E:
ca. 16 mm
S:
4,0 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: PFOSTENTRÄGER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
113
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,59*
2 Tage
113
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 2,59*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 1,70*
€ 2,65*
€ 5,90*
ab € 1,57*
€ 3,29*
4 Tage
113
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 3,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.