Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger tzn 111 Import CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenträger tzn 111 Import CE
Pfostenträger tzn 111 Import CE
Pfostenträger tzn 111 Import CE
Artikel-Nr.:
     5417F-p877555
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569231411
EAN/GTIN:
     4053569231411
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche
Pfostenträger, feuerverzinkt • Mit geriffelter Steindolle • Je Seite 3 Löcher: Ø 10,5 mm • Bewährte Import-Qualität Palettenmenge:
Weitere Informationen:
Maß A:
111 mm
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
200
b:
60
Maß S:
4 mm
Anschluss:
mit Lasche
Lochzahl:
6
e:
16
c:
100
a:
111
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Maß D:
200 mm
Maß C:
100 mm
Maß B:
60 mm
Stärke:
4 mm
Laschenhöhe:
100 mm
Laschenbreite:
60 mm
höhenverstellbar:
nein
Dollenhöhe min.:
200 mm
Dollenhöhe max.:
200 mm
Durchmesser Dolle:
ca. 16 mm
Maß E:
16 mm
Lochdurchmesser:
10,5 mm
Anschlussplatte Länge:
111 mm
Ausführung:
zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Qualität, Import, feuerverzinkt, feuerverzinkt,
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
113
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,59*
2 Tage
113
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 2,59*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 1,70*
€ 2,65*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,57*
€ 3,29*
4 Tage
113
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 3,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.