| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-807992 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4053569231466 EAN/GTIN: 4053569231466 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4053569231466, U-Pfostenlasche tzn 81 Import CE, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | A: | 81 mm | B: | 60 mm | C: | 157 mm | S: | 4,0 mm | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 1,74* | € 2,95* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1,74* | € 2,95* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 1,78* | € 3,02* | | | | | 38 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 2,22* | € 3,73* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,68* | € 3,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|