Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Holzbautechnik
>
Winkel ohne Rippe
>
Artikel
5701953359485, Diverse Winkelverbinder ABR90 SST
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Dresselhaus
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-808279
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
5701953359485
EAN/GTIN:
5701953359485
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel mit Rippe
Winkelverbinder mit Rippe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5701953359485, Winkelverbinder ABR90 SST, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Typ:
ABR90
A:
90 mm
B:
90 mm
C:
65 mm
T:
2,5 mm
Palettenmenge:
4500 Stück
Marke:
Simpson Strong-Tie
... >
Handwerkzeug
>
Streichwerkzeug, Reinigungswerkzeug
>
Pinsel
Weitere Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
,
Winkelverbinder ohne Rippe
,
winkel mit rippe 90x 90x 65x2
,
beton winkel
,
simpson betonwinkel
,
Holzverbinder
,
WINKELVERBINDER
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
3 Tage
187
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,4092*
€ 0,52*
Lager 260
7 Tage
3350
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5782*
€ 0,7282*
Lager 7051
1 Tag
550
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,6029*
€ 0,7429*
Lager 214
4 Tage
3400
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,6132*
€ 0,7767*
Lager 4682
2 Tage
3450
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,65*
€ 0,81*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7282*
€ 0,86656
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7182*
€ 0,85466
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6682*
€ 0,79516
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6282*
€ 0,74756
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5782*
€ 0,68806
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 36,41* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SIMPSON Winkelverbinder AB 55365 tzn HP
Simpson Strong-Tie
5701953606404
ab € 0,893*
Ähnlich
SIMPSON Winkelverbinder AB ohne Rippe AB90-B tzn 90 HP
Simpson Strong-Tie
5701953359492
ab € 0,54*
Ähnlich
SIMPSON Winkelverbinder AB ohne Rippe tzn 70 HP
Simpson Strong-Tie
5701953360535
ab € 0,3702*
Ähnlich
SIMPSON Winkelverbinder ABR tzn 100 HP
Simpson Strong-Tie
3523140466101
ab € 1,0016*
Ähnlich
SIMPSON Winkelverbinder AC35350 tzn HP
Simpson Strong-Tie
5701953860707
ab € 0,50*
Ähnlich
SIMPSON Winkelverbinder AG 40312 AG40312 tzn HP
Simpson Strong-Tie
5701953360610
ab € 0,0161*
Ähnlich
SIMPSON Winkelverbinder AG 40412 AG40412 tzn HP
Simpson Strong-Tie
5701953403409
ab € 1,5182*
Ähnlich
Winkelverb.AH16050 160x50x40mm S.3mm ETA 07/0285 SIMPSON STRONG TIE
Simpson Strong-Tie
AH16050
ab € 1,3985*
Ähnlich
Winkelverb.AH9035 90x35x40mm S.2,5mm ETA06/0106 SIMPSON STRONG TIE
Simpson Strong-Tie
AH9035
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen