Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Anzuchtartikel
>
Blumenerde
>
Artikel
4008398122010, Compo COMPO SANA Blumenerde 40 l, 50% weniger Gewicht
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-809085
Hersteller:
Compo
Herst.-Nr.:
4008398122010
EAN/GTIN:
4008398122010
Suchbegriffe:
Balkonpflanzenerde
Blumenerde
Kübelpflanzenerde
Pflanzenerde
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4008398122010, COMPO SANA Blumenerde 40 l, 50% weniger Gewicht, Fabrikat: Compo
Weitere Informationen:
Inhalt:
40 l
Verpackungsart:
Sack
Marke:
Compo®
... >
Handwerkzeug
>
Streichwerkzeug, Reinigungswerkzeug
>
Pinsel
Weitere Suchbegriffe:
Pflanzerde
,
blumenerde 40l
,
balkonpflanzenerde
,
blumenerde compo
,
COMPO
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
103
10
€ 4,90*
ab € 9,34*
€ 12,03*
Lager 6C8MS
2 Tage
103
10
Frei Haus
ab € 9,02*
€ 12,15*
Lager 7
3 Tage
88
1
€ 4,79*
ab € 10,96*
€ 15,78*
Lager 260
7 Tage
49
1
€ 4,95*
ab € 11,03*
€ 15,86*
Lager 214
4 Tage
49
1
€ 4,30*
ab € 11,87*
€ 17,48*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
COMPO SANA Blumenerde 25 l, 50% weniger Gewicht
Compo
2220004004
ab € 7,01*
Sonstiges
COMPO SANA Blumenerde 60 l, 50% weniger Gewicht
Compo
2220204004
ab € 11,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen