Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784749992, Fortis Flachs. DIN373 K M5 HSS FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-812823
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784749992
EAN/GTIN:
     4317784749992
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
din 373 kernloch
din 373
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784749992, Flachs. DIN373 K M5 HSS FORTIS, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
für Gewinde:
M5
Senker-Ø:
10 mm
Zapfen-Ø:
4,2 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: din 373 m5, Senkersatz, FLACHS.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
€ 6,90*
ab € 9,35*
€ 13,29*
€ 9,80*
ab € 9,81*
€ 13,94*
Lager 260
55
€ 4,95*
ab € 13,66*
€ 19,30*
1 Tag
55
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 19,79*
5 Tage
55
€ 4,30*
ab € 15,63*
€ 22,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.