Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachs. DIN 373 K M5 HSS FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachs. DIN 373 K M5 HSS FORTIS
Flachs. DIN 373 K M5 HSS FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-734646
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784749992
EAN/GTIN:
     4317784749992
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
din 373 kernloch
din 373
Flachsenker DIN 373 K

• HSS
• DIN 373
• Für Kernloch
• Zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopf-, Sechskantschrauben und Muttern mit Flachkopf 180°
• Zum Grat- und Ratterfreien Senken bei Stahl und Guss, Bunt- und Leichtmetallen

Weitere Informationen:
für Gewinde:
M5
Senker-Ø:
10 mm
Zapfen-Ø:
4,2 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784749992
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: din 373 m5, 4317784749992, Flachsenker, Senkersatz, Senkwerkzeug
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
55
€ 6,90*
ab € 9,31*
€ 13,56*
€ 9,80*
ab € 9,81*
€ 14,23*
€ 9,80*
ab € 9,79*
€ 14,23*
8 Tage
55
€ 4,95*
ab € 13,65*
€ 19,84*
3 Tage
55
Frei Haus
ab € 9,79*
€ 20,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.