Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784750004, Fortis Flachs. DIN373 K M4 HSS FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-812824
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784750004
EAN/GTIN:
     4317784750004
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Flachsenker ohne Norm
din 373 kernloch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784750004, Flachs. DIN373 K M4 HSS FORTIS, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
für Gewinde:
M4
Senker-Ø:
8 mm
Zapfen-Ø:
3,3 mm
Schaft-Ø:
5 mm
Gesamtlänge:
71 mm
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: din 373, Senkersatz, FLACHS.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 8,74*
€ 12,51*
Lager 260
74
€ 4,95*
ab € 12,34*
€ 17,41*
5 Tage
74
€ 4,30*
ab € 14,13*
€ 20,29*
2 Tage
74
€ 7,90*
ab € 15,43*
€ 21,59*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.