Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsenker DIN373 K M4 HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachsenker DIN373 K M4 HSS
Flachsenker DIN373 K M4 HSS
Flachsenker DIN373 K M4 HSS
Flachsenker DIN373 K M4 HSS
Flachsenker DIN373 K M4 HSS
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784750004
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784750004
EAN/GTIN:
     4317784750004
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
din 373 kernloch
din 373
Flachsenker DIN 373 K Bohren - HSS - DIN 373 - Für Kernloch - Zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopf-, Sechskantschrauben und Muttern mit Flachkopf 180° - Zum Grat- und Ratterfreien Senken bei Stahl und Guss, Bunt- und Leichtmetallen- Gesamtlänge 71 mm - Schaft-Ø 5,0 mm - für Gewinde M4 - Senker-Ø 8 mm - Zapfen-Ø 3,3 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
71 mm
Schaft-Ø:
5,0 mm
für Gewinde:
M4
Senker-Ø:
8 mm
Zapfen-Ø:
3,3 mm
Weitere Suchbegriffe: din 373 m4, Bohren, DIN, Flachs, Flachsenker, flachstumpf, flachstumpfDIN373, PWF1
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
74
€ 6,90*
ab € 8,35*
€ 12,10*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 8,79*
€ 12,68*
€ 9,80*
ab € 8,74*
€ 12,68*
8 Tage
74
€ 4,95*
ab € 12,33*
€ 17,78*
3 Tage
74
Frei Haus
ab € 8,85*
€ 18,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.