Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

107 160 H0, Pferd Nadelfeile 107 160 H 0 Messer 12807162


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
Artikel-Nr.:
     260W-892067
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     12807162
EAN/GTIN:
     4007220274378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadelfeile
Nadelfeilen
Nadelfeile Messer
Multifunktionsmesser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

107 160 H0, Nadelfeile 107 160 H 0 Messer 12807162, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
120 GRAMM
Angel-ø:
3.25 mm
Breite:
5.8 mm
Gesamtbreite:
1.7 mm
Form:
Messer
Länge:
160 mm
Länge [Inch]:
6 1/4 inch
Profil:
Messer
Schweizer Hieb:
0
Hersteller-Produktbezeichnung:
107 160 H0
Weitere Suchbegriffe: Offiziersmesser, Taschenmesser, nadelfeile pferd, multifunktionsmesser, FEILE, NADELFEILE, RÜGGEBERG, 4007220274378, 1499564
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
56
12
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,46*
€ 5,65*
Lager 260
12
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 5,67*
6 Tage
50
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,50*
€ 5,67*
7 Tage
59
12
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,65*
€ 5,99*
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 6,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 68,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299004
ab € 14,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299010
ab € 8,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605004
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.