Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-tlg. CYL-5 Betonbohrer-Set, Robust Line, 4–8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260W-892514
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608588165
EAN/GTIN:
     3165140690553
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608588165, Der CYL-5-Bohrer garantiert höchste Lebensdauer beim Bohren von Beton und Stein. Die Kombination einer Bosch-eigenen Carbide-Mischung und diamantgeschliffenen Schneidekanten macht den Bohrer extremverschleißfest. Die Reibung an der Spirale durch das Bohrmaterial wird dank eines 2-spiraligen Vario-Designs mit kurzer, variabler Neigung maßgeblich reduziert. Das Bosch Power-Grip-Schaftsystem sorgt für 100 % Kraftübertragung von der Maschine auf den Bohrer. Auf diese Weise kann die Kraftübertragung ohne Verlust und mit weniger Verschleiß direkt auf das Bohren übertragen werden. Für Dübelbohrungen in Beton, Natur- und Kunststein. Der Bohrer trägt das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das die Konformität mit strengen Toleranzen, präzisen Bohrlöchern und einem festen Halt des Befestigungsmaterials garantiert.lleres Bohren., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
957 GRAMM
Arbeitslänge mm:
50
Gesamtlänge mm:
100 | 90
Leistungsbeschreibung:
Extra langlebig
Volumen:
0,252 dm3
X-LOCK:
nein
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
202
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,33*
€ 12,74*
Lager 260
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,68*
€ 13,08*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,71*
€ 13,16*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 10,00*
€ 13,50*
4 Tage
200
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,55*
€ 13,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,68* pro Paket)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608588140
ab € 1,80*
Zubehör
Bosch
2608588145
ab € 2,49*
Zubehör
Bosch
2608588144
ab € 1,92*
Zubehör
Bosch
2608588151
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.