Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356852433, Kombihammer GBH 2-28 F Bosch Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-892843
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611267600
EAN/GTIN:
     3165140843652
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356852433, Kombihammer GBH 2-28 F Professional Dieser Bohrhammer kombiniert die beste Performance seiner Klasse mit einer verbesserten Leistung. Und er arbeitet mit wenig Vibration. Produkteigenschaften: , KickBack Control , Aktive Vibrationsdämpfung mit Gegenschwinger für minimale Vibrationswerte , Meißelposition verstellbar , Wechselfutter für schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall , Elektronische Drehzahlregulierung Lieferumfang: Maschine, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Schnellspannbohrfutter, Wechselfutter SDS-plus, Zusatzhandgriff, Koffer, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
850 GRAMM
Typ:
GBH 2-28 F
Leistung:
880 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
0900 min-1
Leerlaufschlagzahl:
04000 min-1
Einzelschlagenergie:
3,2 J
Bohr-Ø Holz/Stahl:
30/13 mm
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone:
28/68 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln:
11/11 m/s²
Gewicht nach EPTA:
3,1 kg
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
0611267600
Markenname:
Bosch
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 202,53*
€ 233,00*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 201,71*
€ 233,01*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 202,91*
€ 233,32*
€ 4,90*
ab € 202,96*
€ 235,15*
3 Tage
13
€ 6,90*
ab € 207,31*
€ 237,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,32*
€ 277,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,07*
€ 269,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,76*
€ 251,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,37*
€ 247,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,91*
€ 241,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608579916
ab € 30,56*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 7,11*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,34*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,11*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 13,09*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,86*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,58*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 14,49*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,42*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,46*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,34*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 19,03*
Zubehör
Bosch
2607017037
ab € 9,54*
Zubehör
Bosch
2608551078
ab € 8,82*
Zubehör
Bosch
2607017319
ab € 7,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.