Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356852237, Kombihammer GBH 2-28 F Bosch L-Boxx


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-892844
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611267601
EAN/GTIN:
     3165140843669
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356852237, Kombihammer GBH 2-28 F Professional Kraftvoll und kräfteschonend: Dieser Kombihammer arbeitet vibrationsarm. Er bietet die beste Performance seiner Klasse und wurde in seiner Leistung verbessert. Produkteigenschaften: , KickBack Control , Aktive Vibrationsdämpfung mit Gegenschwinger für minimaleVibrationswerte , Meißelposition verstellbar , Wechselfutter für schnellen Wechsel zwischen Bohrenmit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall , Elektronische Drehzahlregulierung Lieferumfang: Maschine, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Schnellspannbohrfutter, Wechselfutter SDS-plus, Zusatzhandgriff, L-BOXX, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
21400 GRAMM
Typ:
GBH 2-28 F
Leistung:
880 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
0900 min-1
Leerlaufschlagzahl:
04000 min-1
Einzelschlagenergie:
3,2 J
Bohr-Ø Holz/Stahl:
30/13 mm
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone:
28/68 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln:
11/11 m/s²
Gewicht nach EPTA:
3,1 kg
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
0611267601
Markenname:
Bosch
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
103
Frei Haus
ab € 211,50*
€ 240,61*
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 211,70*
€ 240,61*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 213,78*
€ 240,86*
€ 4,90*
ab € 212,60*
€ 242,32*
3 Tage
8
€ 6,90*
ab € 216,83*
€ 244,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,86*
€ 286,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,83*
€ 280,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,06*
€ 264,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,86*
€ 260,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,78*
€ 254,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608579916
ab € 30,56*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 7,11*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,34*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,11*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 13,09*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,86*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,58*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 14,49*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,42*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,46*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,34*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 19,03*
Zubehör
Bosch
2607017037
ab € 9,54*
Zubehör
Bosch
2608551078
ab € 8,82*
Zubehör
Bosch
2607017319
ab € 7,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.