Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356852417, Akku-Baustrahler solo GLI 18V 1900 Bosch ohne Akku ohne Ladegerät Ka


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-892850
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601446400
EAN/GTIN:
     3165140645416
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356852417, Akku-Baustrahler GLI 18V-1900 Professional Der Baustrahler lässt sich sehr flexibel verwenden: Er ist in 5 Positionen einstellbar und kann durch sein 5/8 -Innengewinde zudem auf einem Stativ angebracht werden. Produkteigenschaften: , Intensives LED Licht mit geringem Energieverbrauch , Leistungsstarke LED mit bis zu 1900 Lumen , Ein/Aus-Schalter: inklusive Dimmer-Funktion in 2 Stufen , IP 64-Zertifizierung gegen Staub und Wasser , Akkulaufzeit von bis zu 8 Stunden , Strapazierfähiger Rahmen , Einfache Handhabung Lieferumfang: Lampe, ohne Akku, ohne Ladegerät, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1300 GRAMM
Typ:
GLI 18V-1900
Spannung:
14,4/18 V
Lichtstrom:
1900 lm
Leuchtdauer:
80/100 min/Ah
LED:
1 Stück
Schutzart:
IP 64
Abmessung:
200 x 332 x 101 mm
Gewicht ohne Akku:
1,6 kg
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
0601446400
Markenname:
Bosch
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
103
€ 5,90*
ab € 84,57*
€ 97,62*
Lager 260
7
Frei Haus
ab € 84,45*
€ 97,63*
53 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 86,06*
€ 99,73*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 89,48*
€ 103,03*
€ 5,95*
ab € 89,54*
€ 103,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601446501
ab € 108,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.