Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356851651, Kombi-Laser GCL 2-15 Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-892863
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601066E00
EAN/GTIN:
     3165140836371
Suchbegriffe:
Baulaser
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356851651, Kombilaser GCL 2-15 Professional + Universalhalterung RM 1 Kompakt und vielseitig ist dieser Linienlaser für alle Nivellierarbeiten auf kurzen Distanzen geeignet. Er arbeitet mit horizontalen und vertikalen Laserlinien sowie mit zwei zentrierten Lotpunkten mit bestmöglicher Sichtbarkeit. Produkteigenschaften: , Multifunktionswerkzeug für alle Ausrichtungstätigkeiten , Horizontales und vertikales Nivellieren, Winkelmaße und Lotpunkte , Vielfältige Möglichkeiten zur Befestigung mit der Multifunktionshalterung RM 1 , IP-Schutzklasse 54 Lieferumfang: Kombilaser, 3 Batterien 1,5 V (AA), Universalhalterung RM 1, Zieltafel, Schutztasche, L-BOXX Einlage, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
246 GRAMM
Arbeitsbereich:
15 m
Arbeitsbereich Punkt:
10 m
Laserdiode/Laserklasse:
630650 nm, < 1 mW/2
Laserfarbe:
rot
Projektion:
2 Linien/2 Punkte
Nivelliergenauigkeit:
± 0,3 mm/m
Selbstnivellierbereich:
± 4 °
Lotpunktgenauigkeit:
± 0,7 mm/m
Schutzart:
IP 54
Stativaufnahme:
1/4 + 5/8 """"
Betriebsdauer:
max. 22 h
Abmessung (L x B x H):
132 x 81 x 163 mm
Gewicht:
0,49 kg
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
0601066E00
Markenname:
Bosch
Weitere Suchbegriffe: Positionierlaser, Punktlaser, kreuzlaser bosch, kreuzlaser, 56851651, KOMBI-LASER
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
103
€ 5,90*
ab € 106,24*
€ 118,61*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 106,52*
€ 118,62*
€ 4,90*
ab € 107,01*
€ 119,53*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 109,31*
€ 121,18*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 113,48*
€ 125,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601096B00
ab € 39,67*
Zubehör
Bosch
0601092600
ab € 19,26*
Zubehör
Bosch
1608M00C1R
ab € 24,97*
Zubehör
Bosch
0601015D00
ab € 26,25*
Zubehör
URKO
43005
ab € 25,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.