Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05000425001, Wera Lose Köpfe aus Nylon 101 L Gr. 5/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-905312
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05000425001
EAN/GTIN:
     4013288001467
Suchbegriffe:
Gummihammerersatzkopf
Gummihammerkopf
Schonhammerersatzkopf
Schonhammerkopf
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05000425001, 101 L Gr. 5/40, Lose Köpfe aus Nylon 101 L Gr. 5/40
  • Kraftvolles Schlagen mit Oberflächenschutz
  • Loser Kopf aus Nylon, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
33 GRAMM
Länge:
40 mm
Kopflänge:
40 mm
Gewicht:
33 g
Rückschlagsfrei:
-
Stiel auswechselbar:
true
Einsätze auswechselbar:
true
Gehäuseausführung:
sonstige
Stielausführung:
-
Schlagkopfmaterial Seite 1:
Nylon
Schlagkopfmaterial Seite 2:
-
Härte Seite 1:
hart
Härte Seite 2:
-
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhammer Ersatzkopf, kunststoffhammer ersatzkopf, Nylon-Kopf für Schonhammer, LOSE, WERALIT
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,71*
€ 7,39*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,65*
€ 7,97*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,83*
€ 8,21*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,41*
€ 8,28*
25 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 6,55*
€ 9,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 73,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.