Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05100004001, Wera VDE-isolierter Schlitz-Schrauben- dreher 160i 1,0 x 5,5 x 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 7
Image 8
Image 52
Artikel-Nr.:
     260W-905472
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05100004001
EAN/GTIN:
     4013288181503
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05100004001, 160 i SB 5,5x125 MM, VDE-isolierter Schlitz-Schrauben- dreher 160i 1,0 x 5,5 x 125 mm Hang-Tag
  • Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Konische Schneide
Wera VDE-Schraubendreher mit mehrkomponentigem Kraftform Plus Griff für schnelles und schonendes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Die Spitze von Wera Lasertip-Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut. Diese raue Oberfläche beißt sich förmlich im Schraubenkopf fest. Das unbeabsichtigteHerausrutschen gehört der Vergangenheit an. „Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
78 GRAMM
Norm (Abtriebsspitze):
sonstige
Klingenmaterial:
sonstige
Klingenbreite:
5.5 mm
Klingenbreite (in Zoll):
-
Klingendicke:
1 mm
Klingenlänge:
125 mm
Klingenlänge (in Zoll):
sonstige
Klingenform:
rund
Klingendurchmesser:
- mm
Schlüsselweite (Sechskantklinge):
- mm
Oberflächenausführung:
-
Vergütung Abtriebsspitze:
laserbehandelt
Klinge durchgehend:
-
Betätigungssechskant:
-
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
- mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Mit Abrollschutz:
true
Schlagkappe:
-
Grifflänge:
98 mm
Griffdurchmesser:
- mm
Gesamtlänge:
223 mm
Gewicht:
- g
VDE-geprüft:
true
Kappe drehbar:
-
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,66*
€ 8,53*
Lager 260
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 8,55*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,76*
€ 9,74*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,09*
€ 9,81*
1
€ 4,00*
ab € 7,96*
€ 11,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 85,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.