Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05006145001, Wera Schraubendrehersatz Kraftform Plus 160i/6 Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 7
Image 8
Image 52
Artikel-Nr.:
     260W-905480
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006145001
EAN/GTIN:
     4013288027887
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05006145001, 160 i/6 Rack, Schraubendrehersatz Kraftform Plus 160i/6 Rack
  • Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Mit Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf
6-teiliges Schraubendreherset mit stückgeprüften isolierten Schraubendrehern gem.IEC 60900. Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Teilweise Lasertip: Die Spitze krallt sich im Schraubkopf fest und verhindert das Herausrutschen. „Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Abrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Inklusive Rack zur Aufbewahrung.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
641 GRAMM
Anzahl der Teile:
6 St
Gewicht:
- g
Verpackung:
Karton
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten
Klingenmaterial:
sonstige
Isoliert nach EN 60900:
true
Norm:
VDE
Anzahl der Schlitzschraubendreher:
4 St
Anzahl der PH-Schraubendreher:
2 St
Anzahl der PZ-Schraubendreher:
0 St
Anzahl der TX-Schraubendreher:
0 St
Anzahl der sonstigen Schraubendreher:
- St
VDE-geprüft:
true
Kappe drehbar:
-
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,93*
€ 26,85*
52 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 21,71*
€ 27,13*
1
€ 4,90*
ab € 20,77*
€ 28,71*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 21,38*
€ 28,75*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,39*
€ 29,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.