Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05118005001, Wera Elektroniker-Schraubendreher 2035 0,40 x 2,0 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-905622
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05118005001
EAN/GTIN:
     4013288108470
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05118005001, 2035 Micro, Elektroniker-Schraubendreher 2035 0,40 x 2,0 x 40 mm
  • Kraftform Micro Schraubendreher für Schlitzschrauben
  • Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Z. B. für Elektroniker, Optiker, Feinmechaniker, Juweliere oder EDV-Hardwaremonteure
Hochwertiger Wera Micro Schraubendreher für feinmechanische Verschraubungen. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
11 GRAMM
Norm (Abtriebsspitze):
sonstige
Klingenmaterial:
sonstige
Klingenbreite:
2 mm
Klingenbreite (in Zoll):
sonstige
Klingendicke:
0.4 mm
Klingenlänge:
40 mm
Klingenlänge (in Zoll):
sonstige
Klingenform:
rund
Klingendurchmesser:
2.5 mm
Schlüsselweite (Sechskantklinge):
- mm
Oberflächenausführung:
matt-verchromt/vernickelt
Vergütung Abtriebsspitze:
sonstige
Klinge durchgehend:
-
Betätigungssechskant:
-
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
- mm
Ausführung Griff:
sonstige
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Mit Abrollschutz:
true
Schlagkappe:
-
Grifflänge:
97 mm
Griffdurchmesser:
17 mm
Gesamtlänge:
137 mm
Gewicht:
- g
VDE-geprüft:
-
Kappe drehbar:
true
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, schlitzschraubendreher wera, vde-schraubendreher (schlitz), Elektroniker-Schraubendreher, ELEKTRONIKER-SCHRAUBENDREHER, WERALIT
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 3,14*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 2,49*
€ 3,35*
1 Tag
60
25
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 3,40*
1 Tag
60
1
€ 6,95*
ab € 2,58*
€ 3,48*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,01*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05118003001
ab € 2,93*
Ähnlich
Wera
05118004001
ab € 2,22*
Ähnlich
Wera
05118007001
ab € 2,04*
Ähnlich
Wera
05118006001
ab € 1,91*
Ähnlich
Wera
05118008001
ab € 1,96*
Ähnlich
Wera
05118010001
ab € 1,98*
Ähnlich
Wera
05118012001
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.