Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Phillips-Schraubendreher
>
VDE-Schraubendreher PH
>
Artikel
05032023001, Wera Kreuzschlitz-Schraubendreher 3350 PH 3 x 150 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-905797
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05032023001
EAN/GTIN:
4013288107428
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
05032023001, 3350 PH, Kreuzschlitz-Schraubendreher 3350 PH 3 x 150 mm
Edelstahl-Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
Mit Lasertip-Spitze, Edelstahl gegen Fremdrostgefahr
Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher aus Edelstahl. Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuumeisgehärtet und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte. Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich. Die Lasertip-Spitze krallt sich im Schraubenkopf fest und verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. „Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
151 GRAMM
Norm (Abtriebsspitze):
ISO 8764-PH
Abtriebsgröße:
PH 3
Klingenmaterial:
sonstige
Klingenlänge:
150 mm
Klingenlänge (in Zoll):
6
Klingenform:
rund
Klingendurchmesser:
8 mm
Schlüsselweite (Sechskantklinge):
- mm
Oberflächenausführung:
matt-verchromt/vernickelt
Vergütung Abtriebsspitze:
laserbehandelt
Klinge durchgehend:
-
Betätigungssechskant:
-
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
- mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Mit Abrollschutz:
true
Drehbare Kappe:
-
Schlagkappe:
-
Grifflänge:
112 mm
Griffdurchmesser:
40 mm
Gesamtlänge:
262 mm
Gewicht:
- g
VDE-geprüft:
-
Kappe drehbar:
-
... >
Handwerkzeug
>
Schraubendreher, -einsatz
>
Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
Schraubendreher PH
,
Schraubenzieher PH
,
PZ Schraubendreher
,
PZ Schraubenzieher
,
Pozidriv-Schraubendreher
,
Pozidriv-Schraubenzieher
,
Schraubendreher PZ
,
Schraubenzieher PZ
,
Phillips-VDE-Schraubendreher
,
Phillips-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Phillips-Schraubendreher
,
VDE-Phillips-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (Phillips)
,
VDE-Schraubendreher PH
,
VDE-Schraubendreher Phillips
,
VDE-Schraubenzieher Phillips
,
vde-schraubendreher ph 3 x 150 mm
,
vde phillips-schraubendreher
,
vde-schraubendreher ph3
,
Kreuzschlitz-Schraubendreher
,
KREUZSCHLITZ-SCHRAUBENDREHER
,
WERALIT
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 11,81*
€ 15,22*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 14,08*
€ 17,95*
Lager 4012
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 14,29*
€ 18,11*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 13,31*
€ 19,32*
Lager 245
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,51*
€ 19,54*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 76,10* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 3350 PH Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl, PH 0 x 60 mm, 05032020001
Wera
05032020001
ab € 3,55*
Ähnlich
Wera 3350 PH Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl, PH 1 x 80 mm, 05032021001
Wera
05032021001
ab € 4,24*
Ähnlich
Wera 3350 PH Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl, PH 2 x 100 mm, 05032022001
Wera
05032022001
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen