Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05100061001, Wera TORX-Schraubendreher 367 TX 15 x 80 mm Hang-Tag


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-905920
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05100061001
EAN/GTIN:
     4013288181367
Suchbegriffe:
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05100061001, 367 SB TX 15, TORX-Schraubendreher 367 TX 15 x 80 mm Hang-Tag
  • Schraubendreher für Innen TORX® Schrauben
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit. „Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen undGrößenstempelung – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
59 GRAMM
Klingenbreite:
- mm
Klingendicke:
- mm
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Norm (Abtriebsspitze):
sonstige
Klingenmaterial:
sonstige
Klingenlänge:
80 mm
Klingenform:
rund
Klingendurchmesser:
4 mm
Schlüsselweite (Sechskantklinge):
- mm
Oberflächenausführung:
-
Vergütung Abtriebsspitze:
sonstige
Klinge durchgehend:
-
Betätigungssechskant:
-
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
- mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Mit Abrollschutz:
true
Schlagkappe:
-
Grifflänge:
98 mm
Griffdurchmesser:
33 mm
Gesamtlänge:
178 mm
Gewicht:
- g
Mit Stift:
-
Abtriebsgröße:
TX 15
VDE-geprüft:
-
Kappe drehbar:
-
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,45*
€ 7,21*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,49*
€ 8,51*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,88*
€ 9,00*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,13*
€ 9,12*
1
€ 6,90*
ab € 6,60*
€ 9,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 72,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.