Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05073614001, Wera Pozidriv-Recess-Bits 3855/1 TS PZ 2 x 25 mm SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 66
Artikel-Nr.:
     260W-906014
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073614001
EAN/GTIN:
     4013288112118
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05073614001, 3855/1 TS SB PZ 2, Pozidriv-Recess-Bits 3855/1 TS PZ 2 x 25 mm SB
  • Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!
  • Geeignet für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv
  • Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß
  • 1/4 Sechskant-Antrieb
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
Hochwertige Bits aus Edelstahl für Pozidriv*-Schrauben. Wera Edelstahl Werkzeuge werden aus Edelstahl gefertigt, wodurch der unansehnliche Fremdrost vermieden wird. Mit Torsionszone: Bei Torsion-Bits werden Drehmomentspitzen in der Torsionszone abgefedert. Vorzeitiger Verschleiß wird vermieden, die Lebensdauer des Bits erhöht. 1/4 -Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3. * Pozidriv = eingetragenes Warenzeichen der Firma European Industrial Service Ltd.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10 GRAMM
Klingenmaterial:
sonstige
Vergütung Klingenmaterial:
-
Vergütung Abtriebsspitze:
sonstige
Torsion:
true
Norm (Antriebsform):
sonstige
Antriebsform:
6-kant
Antriebsgröße:
6.3 mm
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Antriebsgröße (Gewindegröße):
sonstige
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ
Abtriebsgröße (metrisch):
- mm
Abtriebsgröße (in Zoll):
-
Abtriebsgröße:
PZ 2
Klingenlänge:
25 mm
Klingenlänge (in Zoll):
1
Klingendurchmesser:
- mm
VDE-geprüft:
-
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,36*
€ 3,30*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,15*
€ 3,33*
Lager 260
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,43*
€ 3,39*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 3,75*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,92*
€ 4,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,78*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.