Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05071086001, Wera Pozidriv-Bits 3855/4 PZ 3 x 89 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 66
Artikel-Nr.:
     260W-906020
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05071086001
EAN/GTIN:
     4013288115539
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05071086001, 3855/4, Pozidriv-Bits 3855/4 PZ 3 x 89 mm
  • Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!
  • Geeignet für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv
  • 1/4 Sechskant-Antrieb
  • Passend für AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools u.a.
  • Vakuumeisgehärtet
Hochwertige Bits aus Edelstahl für Pozidriv*-Schrauben. Wera Edelstahl Werkzeugewerden aus Edelstahl gefertigt, wodurch der unansehnliche Fremdrost vermieden wird. 1/4 -Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3. * Pozidriv = eingetragenes Warenzeichen der Firma European Industrial Service Ltd.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
22 GRAMM
Klingenmaterial:
Sonderstahl
Vergütung Klingenmaterial:
sonstige
Vergütung Abtriebsspitze:
sonstige
Torsion:
-
Norm (Antriebsform):
sonstige
Antriebsform:
6-kant
Antriebsgröße:
6.3 mm
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Antriebsgröße (Gewindegröße):
sonstige
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ
Abtriebsgröße (metrisch):
- mm
Abtriebsgröße (in Zoll):
-
Abtriebsgröße:
PZ 3
Klingenlänge:
89 mm
Klingenlänge (in Zoll):
3.1/2
Klingendurchmesser:
- mm
VDE-geprüft:
-
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 4,07*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,50*
€ 4,67*
15 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,38*
€ 4,69*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,28*
€ 5,05*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,38*
€ 6,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05071084001
ab € 2,94*
Ähnlich
Wera
05071085001
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.