Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05135069001, Wera Innensechskant-Bits "840/1 Z Hex-Plus SW 9/64"" x 25 mm"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 14
Artikel-Nr.:
     260W-906459
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05135069001
EAN/GTIN:
     4013288040855
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
bit innensechskant
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05135069001, 840/1 Z Hex-Plus, Innensechskant-Bits "840/1 Z Hex-Plus SW 9/64"" x 25 mm"
  • Für Innensechskantschrauben
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • 1/4 Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
  • Passend für Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo
Zähharte Wera Bits für Innensechskantschrauben, für den universellen Einsatz. Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. 1/4 -Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5 GRAMM
Abtriebsgröße (metrisch):
3.5 mm
Abtriebsgröße (in Zoll):
sonstige
Norm (Abtriebsspitze):
sonstige
Antriebsform:
6-kant
Norm (Antriebsform):
sonstige
Antriebsgröße (Gewindegröße):
sonstige
Antriebsgröße:
6.3 mm
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Klingendurchmesser:
- mm
Klingenlänge:
25 mm
Klingenlänge (in Zoll):
1
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Mit Bohrung:
-
Torsion:
-
Vergütung Abtriebsspitze:
-
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
VDE-geprüft:
-
Weitere Suchbegriffe: Innensechskant Bits, INNENSECHSKANT-BITS, WERALIT
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
100
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 1,74*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 1,76*
Lager 260
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 1,82*
2 Tage
10
10
€ 5,49*
ab € 1,34*
€ 1,94*
10
€ 5,90*
ab € 1,13*
€ 1,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05135060001
ab € 1,13*
Ähnlich
Wera
05135070001
ab € 1,13*
Ähnlich
Wera
05135076001
ab € 1,13*
Ähnlich
Wera
05135073001
ab € 1,13*
Ähnlich
Wera
05135075001
ab € 1,13*
Ähnlich
Wera
05135072001
ab € 1,13*
Ähnlich
Wera
05135068001
ab € 1,62*
Ähnlich
Wera
05135074001
ab € 1,13*
Ähnlich
Wera
05135071001
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.