Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05059629001, Wera Innensechskant-Bits 840/4 Z Hex-Plus SW 2,5 x 89 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 14
Artikel-Nr.:
     260W-906518
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05059629001
EAN/GTIN:
     4013288155467
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
bit innensechskant wera 89 mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05059629001, 840/4 Z Hex-Plus, Innensechskant-Bits 840/4 Z Hex-Plus SW 2,5 x 89 mm
  • Für Innensechskantschrauben
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • 1/4 Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)
  • Passend für AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools u.a.
Zähharte Wera Bits für Innensechskantschrauben, für den universellen Einsatz. Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch aufein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. 1/4 -Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
11 GRAMM
Abtriebsgröße (metrisch):
2.5 mm
Abtriebsgröße (in Zoll):
sonstige
Norm (Abtriebsspitze):
sonstige
Antriebsform:
6-kant
Norm (Antriebsform):
sonstige
Antriebsgröße (Gewindegröße):
sonstige
Antriebsgröße:
6.35 mm
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Klingendurchmesser:
4 mm
Klingenlänge:
89 mm
Klingenlänge (in Zoll):
3.1/2
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Mit Bohrung:
-
Torsion:
-
Vergütung Abtriebsspitze:
-
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
VDE-geprüft:
-
Weitere Suchbegriffe: bit innensechskant, bit innensechskant 2,5mm, INNENSECHSKANT-BITS, WERALIT
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,00*
€ 7,94*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 6,03*
€ 7,98*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,96*
€ 8,28*
1
€ 5,46*
ab € 6,21*
€ 8,63*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,44*
€ 8,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 39,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05059602001
ab € 2,05*
Ähnlich
Wera
05059603001
ab € 1,30*
Ähnlich
Wera
05059628001
ab € 5,88*
Ähnlich
Wera
05059604001
ab € 1,30*
Ähnlich
Wera
05059605001
ab € 1,31*
Ähnlich
Wera
05059610001
ab € 1,30*
Ähnlich
Wera
05059615001
ab € 1,30*
Ähnlich
Wera
05059620001
ab € 1,31*
Ähnlich
Wera
05059625001
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.