Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05104660001, Wera Kegelsenker Bit 845 1-nutiger Kegelsenker 6,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-906589
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05104660001
EAN/GTIN:
     4013288117519
Suchbegriffe:
Gewindebohrer ISO 228
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Kegelsenker ohne Norm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05104660001, 845, Kegelsenker Bit 845 1-nutiger Kegelsenker 6,3 mm
  • Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft
  • Garantiert ratterfreies und riefenfreies Arbeiten
  • Beste Oberflächengüte der Senkung
  • Hohe Standzeit
  • Einwandfreie Spanabfuhr
Hochwertiger 1-nutiger Einschneide-Kegelsenker-Bit von Wera. Zum Senken und Entgraten. Der Sechskant-Schaft gewährleistet eine sehr gute Kraftübertragung. Garantiert ratterfreies und riefenfreies Arbeiten. Einwandfreie Spanabfuhr und hohe Standzeiten. 1/4 -Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
25 GRAMM
Nenndurchmesser:
- mm
Min. Durchmesser:
- mm
Gesamtlänge:
32 mm
Zapfendurchmesser:
- mm
Senkwinkel:
- °
Schneidenzahl:
- St
Schaft:
Zylinderschaft
Zylinderschaftdurchmesser:
6.3 mm
Morsekegelgröße:
- mm
Norm:
-
Form:
-
Schneidstoff:
-
Oberfläche:
-
Schneidrichtung:
-
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,13*
€ 9,45*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,76*
€ 9,53*
1
€ 5,90*
ab € 6,92*
€ 10,27*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,37*
€ 10,37*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,89*
€ 11,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.