Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05104660001 Bohrer Senkbohrerbit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05104660001 Bohrer Senkbohrerbit
Wera 05104660001 Bohrer Senkbohrerbit
Wera 05104660001 Bohrer Senkbohrerbit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85221590
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05104660001
EAN/GTIN:
     4013288117519
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
Kegelsenker-Bit
Artikelbeschreibung

Hochwertiger 1-nutiger Einschneide-Kegelsenker-Bit von Wera. Zum Senken und Entgraten. Der Sechskant-Schaft gewährleistet eine sehr gute Kraftübertragung. Garantiert ratterfreies und riefenfreies Arbeiten. Einwandfreie Spanabfuhr und hohe Standzeiten. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Senkbohrerbit
Bohrdurchmesser
6.3 mm
Länge (mm)
32 mm
Schaftdurchmesser
6.35 mm
Arbeitslänge
21 mm
Schaftform
Sechskantschaft
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.