Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05104612001, Wera Metallspiralbohrer-Bit 848 HSS Metallspiralbohrer 3,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-906609
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05104612001
EAN/GTIN:
     4013288101334
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Metallbohrer ohne Norm
Spiralbohrer ohne Norm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05104612001, 848 HSS, Metallspiralbohrer-Bit 848 HSS Metallspiralbohrer 3,3 mm
  • Spiralbohrer-Bit – für Metall- Anwendungen
  • Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft
  • HSS = Hochleistungsschnell-Stahl mit Kreuzanschliff
  • Fein abgestimmte Material- Elastizität für hohe Standzeiten
  • Sehr gute Rundlaufgenauigkeit
Hochwertiger Metallspiralbohrer-Bit für punktgenaue Bohrungen in Metall. Aus Hochleistungsschnell-Stahl (HSS). Fein abgestimmte Material-Elastizität sorgt für hohe Standzeiten. Sehr gute Rundlaufgenauigkeit. Zähharte vergütete Bits sorgen für eine besonders lange Lebensdauer. Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft. Antrieb: 1/4 -Sechskant, passend für Halter mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-D 6,3.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
11 GRAMM
Nenndurchmesser:
3.3 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Schneidrichtung:
rechts
Typ:
sonstige
Schneidstoff:
HSS
Oberfläche:
sonstige
Spitzenwinkel:
- °
Mit Kühlkanal:
-
Weitere Suchbegriffe: wera bohrer bit, metallbohrer ohne norm, bohrer bit 3mm, Metallspiralbohrer-Bit, METALLSPIRALBOHRER-BIT, WERALIT
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 4,44*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,15*
€ 4,62*
1
€ 5,90*
ab € 3,06*
€ 4,89*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 4,95*
31 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,05*
€ 5,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.