Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05073917001, Wera Phillips-Recess-Bits, Impact 851/1 IMP DC PH 3 x 25 mm SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-906654
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073917001
EAN/GTIN:
     4013288158376
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05073917001, 851/1 IMP DC Impaktor, Phillips-Recess-Bits, Impact 851/1 IMP DC PH 3 x 25 mm SB
  • Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
  • Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
  • Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
  • Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
Hochwertige Bits für Phillips-Schrauben. Die Impaktortechnologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen. Erhöhter Reibungswiderstand durch raue Diamantpartikelbeschichtung auf der Bitspitze verhindern das Herausrutschen aus der Schraube. Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern. 1/4 -Sechskant, passend für Halternach DIN ISO 1173-D 6,3.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10 GRAMM
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Vergütung Klingenmaterial:
sonstige
Vergütung Abtriebsspitze:
diamantbeschichtet
Torsion:
true
Norm (Antriebsform):
sonstige
Antriebsform:
6-kant
Antriebsgröße:
6.3 mm
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Antriebsgröße (Gewindegröße):
sonstige
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260-PH, ISO 8764-PH
Abtriebsgröße (metrisch):
- mm
Abtriebsgröße (in Zoll):
-
Abtriebsgröße:
PH 3
Klingenlänge:
25 mm
Klingenlänge (in Zoll):
1
Klingendurchmesser:
- mm
VDE-geprüft:
-
Weitere Suchbegriffe: Phillips-Bit-Satz, wera bits ph3, phillips bit satz, bits ph 3, Phillips-Recess-Bits, Impact, PHILLIPS-RECESS-BITS,, WERALIT
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 2,54*
€ 3,58*
5
€ 5,90*
ab € 2,35*
€ 3,65*
Lager 260
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,66*
€ 3,72*
5
€ 5,95*
ab € 2,79*
€ 3,91*
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 4,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.