Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05065197001, Wera Phillips-Recess-Gewinde-Bit 851/16 PH 2 x 44,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-906706
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05065197001
EAN/GTIN:
     4013288014351
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05065197001, 851/16 PH, Phillips-Recess-Gewinde-Bit 851/16 PH 2 x 44,5 mm
  • Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • Gewindeanschluss #10-32 UNF (Wera Anschluss-Reihe 16)
  • Passend für USM, DVSG, Duofast
Hochwertige Bits für Phillips-Schrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. Gewindeanschluss #10-32 UNF.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7 GRAMM
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Vergütung Abtriebsspitze:
sonstige
Torsion:
-
Norm (Antriebsform):
sonstige
Antriebsform:
Gewinde
Antriebsgröße:
6.3 mm
Antriebsgröße (in Zoll):
-
Antriebsgröße (Gewindegröße):
sonstige
Norm (Abtriebsspitze):
-
Abtriebsgröße (metrisch):
- mm
Abtriebsgröße (in Zoll):
-
Abtriebsgröße:
PH 2
Klingenlänge:
44.5 mm
Klingenlänge (in Zoll):
1.3/4
Klingendurchmesser:
6 mm
VDE-geprüft:
-
Weitere Suchbegriffe: Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, wera bit pz2, bit (phillips), bit pz 2, Phillips-Recess-Gewinde-Bit, PHILLIPS-RECESS-GEWINDE-BIT, WERALIT
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,58*
€ 10,03*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 7,54*
€ 10,71*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,70*
€ 10,92*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,76*
€ 11,61*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 9,12*
€ 12,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 50,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.