Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05057151001, Wera Spanner-Bit 857/1 Z Gr. 6 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-906934
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057151001
EAN/GTIN:
     4013288038616
Suchbegriffe:
Bit (Spanner)
Bit Spanner
Spanner Bit
Einhebel-Verschlussgerät
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05057151001, 857/1 Z Spanner, Spanner-Bit 857/1 Z Gr. 6 x 25 mm
  • Für Spanner-Schrauben
  • Zähhart, für den universellenEinsatz
  • 1/4 Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
  • Passend für Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo
  • Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze
Hochwertige Bits für Spanner-Schrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4 -Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5 GRAMM
Klingenmaterial:
sonstige
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Vergütung Abtriebsspitze:
-
Torsion:
-
Norm (Antriebsform):
sonstige
Antriebsform:
6-kant
Antriebsgröße:
6.35 mm
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Antriebsgröße (Gewindegröße):
sonstige
Abtriebsgröße (metrisch):
6 mm
Klingenlänge:
25 mm
Klingenlänge (in Zoll):
1
Klingendurchmesser:
4.32 mm
VDE-geprüft:
-
Weitere Suchbegriffe: Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, spanner bit, Spanner-Bit, SPANNER-BIT, WERALIT
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 4,44*
€ 5,75*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,90*
ab € 4,67*
€ 5,88*
10
€ 4,90*
ab € 4,34*
€ 5,95*
10
€ 5,95*
ab € 4,72*
€ 6,04*
Lager 260
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 6,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 61,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05057153001
ab € 4,34*
Ähnlich
Wera
05057150001
ab € 4,32*
Ähnlich
Wera
05057152001
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.