Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05057162001, Wera Spanner-Bit 857/4 Z Gr. 8 x 89 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-906939
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057162001
EAN/GTIN:
     4013288094834
Suchbegriffe:
Bit (Spanner)
Bit Spanner
Spanner Bit
Einhebel-Verschlussgerät
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05057162001, 857/4 Z Spanner, Spanner-Bit 857/4 Z Gr. 8 x 89 mm
  • Für Spanner-Schrauben
  • Zähhart, für den universellenEinsatz
  • 1/4 Sechskant-Antrieb
  • Passend für AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools u.a.
  • Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze
Hochwertige Bits für Spanner-Schrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4 -Sechskant, passendfür Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
16 GRAMM
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Vergütung Abtriebsspitze:
-
Torsion:
-
Norm (Antriebsform):
sonstige
Antriebsform:
6-kant
Antriebsgröße:
6.35 mm
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Antriebsgröße (Gewindegröße):
sonstige
Abtriebsgröße (metrisch):
8 mm
Klingenlänge:
89 mm
Klingenlänge (in Zoll):
3.1/2
Klingendurchmesser:
5.21 mm
VDE-geprüft:
-
Weitere Suchbegriffe: Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, spanner bit, Spanner-Bit, SPANNER-BIT, WERALIT
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,27*
€ 7,16*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 5,34*
€ 7,25*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 5,30*
€ 7,45*
15 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 5,53*
€ 7,46*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,47*
€ 7,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 35,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05057163001
ab € 5,25*
Ähnlich
Wera
05057160001
ab € 5,26*
Ähnlich
Wera
05057161001
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.